Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer 18V 11000Upm GWS18V-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-50078523
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H9002
EAN/GTIN:
     3165140978637
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Akku-Winkelschleifer 18V 11000Upm GWS18V-7
Weitere Informationen:
Gewicht mit Akkupack:
2.2 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Leerlaufdrehzahl:
11000 - 11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Nennspannung:
18 V
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
7 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Werkzeugaufnahme:
M14
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
104
Frei Haus
ab € 114,63*
€ 132,62*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 115,62*
€ 132,63*
€ 4,90*
ab € 116,08*
€ 134,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 118,22*
€ 136,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,90*
€ 137,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608605479
ab € 0,31*
Zubehör
Bosch
2608603716
ab € 1,12*
Zubehör
Bosch
2608601274
ab € 1,17*
Zubehör
Bosch
2608607353
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
2608607354
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
2608607366
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
2608607367
ab € 1,30*
Zubehör
Bosch
2608606717
ab € 1,31*
Zubehör
Bosch
2608606718
ab € 1,30*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 16,59*
Zubehör
Bosch
2608587120
ab € 41,07*
Zubehör
Bosch
2608587128
ab € 64,40*
Zubehör
Bosch
2608587129
ab € 76,10*
Zubehör
Bosch
2608587135
ab € 92,58*
Zubehör
Bosch
2608602690
ab € 29,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.