Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittleiter 0,4m Nr.336 Alu 3360002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Arbeitstritt PREMIUM Alu 2 Stufen
euroline Arbeitstritt PREMIUM Alu 2 Stufen
euroline Arbeitstritt PREMIUM Alu 2 Stufen
Artikel-Nr.:
     262-50456154
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3360002
EAN/GTIN:
     4003311336024
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Trittleiter 0,4m Nr.336 Alu 3360002
Weitere Informationen:
Stehhöhe:
0.4 m m
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,51*
€ 259,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 229,99*
€ 276,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,86*
€ 329,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.