Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kofferradio blsw digi 8speich m.NT Mit Netzteil UKW-Empfänger GPB18V-2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GPB 18V-2 C Professional Tragbar Digital Schwarz, Blau, Silber
Bosch GPB 18V-2 C Professional Tragbar Digital Schwarz, Blau, Silber
Bosch GPB 18V-2 C Professional Tragbar Digital Schwarz, Blau, Silber
Bosch GPB 18V-2 C Professional Tragbar Digital Schwarz, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     262-51145514
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06014A3000
EAN/GTIN:
     4059952507811
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio bosch
Kofferradio blsw digi 8speich m.NT Mit Netzteil UKW-Empfänger GPB18V-2C
Weitere Informationen:
Anzahl der Speicherplätze:
8
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Baustellenradio | Kofferradio
Farbe:
blau | blau/schwarz
Mit Netzteil:
ja
UKW-Empfänger:
ja
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, Badezimmerradio, Deckenradio, Duschradio, Kofferradio, Küchenradio, Pocketradio, Portables Radio, Radio mit Bewegungsmelder, Radio mit Infrarot-Sensor, Reiseradio, Taschenradio, Unterputzradio, Weltempfänger
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 5,90*
ab € 103,64*
€ 121,16*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 103,93*
€ 121,17*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 104,88*
€ 122,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 105,60*
€ 123,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,49*
€ 127,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06014A3100
ab € 121,05*
Sonstiges
Bosch
06014A4000
ab € 181,64*
Sonstiges
Bosch
06014A4100
ab € 225,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.