Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-51340599 Herst.-Nr.: 506886 EAN/GTIN: 4048962077988 |
| |
|
| | |
| Ankerstange M10 FHBII-ASM10X75/60 Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Länge: | 161 mm mm | Mit Außengewinde: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Tiefenmarkierung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,158* | € 63,638* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 50,48* | € 64,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,27* | € 70,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 59,34* | € 74,34* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 89,1941* | € 109,2041* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,91941* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|