Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M10 FHBII-ASM10X75/10A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51340735
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506888
EAN/GTIN:
     4048962078008
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstangen m10 a4
fischer ankerstange
Ankerstange M10 FHBII-ASM10X75/10A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
111 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, Injektionsanker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,932*
€ 84,912*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 68,94*
€ 85,62*
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 81,29*
€ 100,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,41*
€ 104,789*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,465*
€ 146,415*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,415*
€ 174,23385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,965*
€ 171,31835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,905*
€ 160,53695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,975*
€ 154,67025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,465*
€ 144,54335
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,1465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.