Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M24 FHBII-ALM24X210/50A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51340858
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506921
EAN/GTIN:
     4048962078343
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange m24x210
Ankerstange M24 FHBII-ALM24X210/50A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
24
Länge:
310 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m24, Injektionsanker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Box
€ 4,90*
ab € 51,7486*
€ 61,1486*
2 Tage
144
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 52,0775*
€ 61,4075*
3 Tage
unbekannt
4
pro Box
Frei Haus
ab € 61,0612*
€ 70,4412*
3 Tage
144
4
pro Box
€ 6,40*
ab € 61,4225*
€ 70,7625*
Lager 262
4
pro Box
€ 5,95*
ab € 91,20855*
€ 103,51855*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 103,51855*
€ 123,18707
pro Box
ab 8 Boxen
€ 101,46855*
€ 120,74757
pro Box
ab 20 Boxen
€ 95,88855*
€ 114,10737
pro Box
ab 40 Boxen
€ 94,25855*
€ 112,16767
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 91,20855*
€ 108,53817
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 91,20855* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 414,0742* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.