Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M10x100mm VA unbeh 15mm Ø15mm Spreizank FHII15/15SKA4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51342487
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510934
EAN/GTIN:
     4048962104349
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Bolzenanker M10x100mm VA unbeh 15mm Ø15mm Spreizank FHII15/15SKA4
Weitere Informationen:
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Ausführung Anker:
Außengewinde
Bohrlochdurchmesser:
15 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Effektive Verankerungstiefe:
70 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
100 mm
Max. Klemmdicke:
15 mm
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechskant
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, fischer ankerbolzen a4, hochleistungsanker fischer, hochleistungsanker, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4375
25
pro Box
Frei Haus
ab € 10,8728*
€ 12,4328*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,4478*
€ 14,3778*
25
pro Box
Frei Haus
ab € 14,3379*
€ 16,2579*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,4717*
€ 16,3625*
Lager 262
25
pro Box
€ 5,95*
ab € 20,07262*
€ 22,19262*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 22,19262*
€ 26,40922
pro Box
ab 50 Boxen
€ 21,76262*
€ 25,89752
pro Box
ab 125 Boxen
€ 20,90262*
€ 24,87412
pro Box
ab 250 Boxen
€ 20,56262*
€ 24,46952
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 20,07262*
€ 23,88642
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 20,07262* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 554,8155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.