Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube TX T2 6x110mm ST L110mm Innensechsrund TX JUSS6X110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51344313
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059045
EAN/GTIN:
     4006209590454
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkkopfschraube TX T2 6x110mm ST L110mm Innensechsrund TX JUSS6X110
Weitere Informationen:
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips:
2
Gewindelänge:
13 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Kopfdurchmesser:
9.6 mm
Länge:
110 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Senkkopf:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, abstandschraube fischer, senkkopfschraube ohne norm, Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1863*
€ 0,2463*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2008*
€ 0,2708*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2088*
€ 0,2788*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2299*
€ 0,3099*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53119*
€ 0,69119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,69119*
€ 0,82252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63119*
€ 0,75112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58119*
€ 0,69162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53119*
€ 0,63212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,119* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.