Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Bügel M10x38mm Ø76mm H115mm ST gvz 88mmAbst ETR66-76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51345877
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024424
EAN/GTIN:
     4006209244241
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
U-Bügel M10x38mm Ø76mm H115mm ST gvz 88mmAbst ETR66-76
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
38 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Höhe:
115 mm mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
88 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohraußendurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel, rundstahlbügel, Rundstahlbügel U-Form, Stahlbügel, U-Anker, U-Bügel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
10
€ 6,40*
ab € 1,023*
€ 1,453*
1
€ 5,90*
ab € 0,9788*
€ 1,6211*
10
€ 5,00*
ab € 1,405*
€ 1,975*
3 Tage
300
10
€ 6,40*
ab € 1,55*
€ 2,18*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,07244*
€ 2,88244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,88244*
€ 3,4301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63244*
€ 3,1326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53244*
€ 3,0136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,43244*
€ 2,8946
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,07244*
€ 2,4662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,8244* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.