Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M30 FISAM30X430


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51346508
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090297
EAN/GTIN:
     4006209902974
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
ankerstangen m30
ankerstange gvz
Ankerstange M30 FISAM30X430
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
30
Länge:
430 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 12,70*
€ 16,20*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 13,4111*
€ 16,3211*
2 Tage
50
5
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 14,508*
€ 17,778*
5
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 18,1195*
€ 21,8395*
Lager 262
5
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 32,38499*
€ 37,96499*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 37,96499*
€ 45,17834
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 37,50499*
€ 44,63094
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 35,24499*
€ 41,94154
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 34,02499*
€ 40,48974
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 32,38499*
€ 38,53814
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 32,38499* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 189,82495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.