Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M16x160mm ST gvz 25mm Ø24mm Spreizank FHII24/25S


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51346966
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044898
EAN/GTIN:
     4006209448984
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Bolzenanker M16x160mm ST gvz 25mm Ø24mm Spreizank FHII24/25S
Weitere Informationen:
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
1
Ausführung Anker:
Außengewinde
Bohrlochdurchmesser:
24 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Effektive Verankerungstiefe:
100 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
160 mm
Max. Klemmdicke:
25 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
24 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Sechskantschraube ohne Norm, Spreizdübel, hochleistungsanker fischer, hochleistungsanker, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 10,58*
€ 12,68*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 10,9493*
€ 13,1293*
10
pro Box
Frei Haus
ab € 11,0327*
€ 13,1927*
1 Tag
40
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,625*
€ 13,995*
Lager 262
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 19,56297*
€ 23,15297*
Menge:  Box  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 23,15297*
€ 27,55203
pro Box
ab 20 Boxen
€ 22,64297*
€ 26,94513
pro Box
ab 50 Boxen
€ 21,18297*
€ 25,20773
pro Box
ab 100 Boxen
€ 20,38297*
€ 24,25573
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 19,56297*
€ 23,27993
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 19,56297* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 231,5297* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.