Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FISAM16X130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51347932
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044972
EAN/GTIN:
     4006209449721
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange edelstahl m16x130
fischer ankerstange
ankerstange m16
Ankerstange M16 FISAM16X130
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
130 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 1,8156*
€ 2,4956*
1
€ 5,90*
ab € 1,7334*
€ 2,637*
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 1,991*
€ 2,711*
10
€ 5,00*
ab € 2,3137*
€ 3,1037*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,41202*
€ 5,77202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,77202*
€ 6,8687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56202*
€ 6,6188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31202*
€ 6,3213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98202*
€ 5,9286
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,41202*
€ 5,2503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,7202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.