Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizdübel Ø6x35mm Kst m.Schraube Nylon 65mm Ø4mm UX6X35RS/20/VE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348250
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094758
EAN/GTIN:
     4006209947586
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Spreizdübel Ø6x35mm Kst m.Schraube Nylon 65mm Ø4mm UX6X35RS/20/VE25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
6 mm mm
Bohrlochtiefe:
65 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4 - 4 mm
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
35 mm mm
Mit Schraube:
ja
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel 6x35, spreizdübel fischer, spreizdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,15103*
€ 0,22603*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1573*
€ 0,2554*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2016*
€ 0,2916*
38 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20992*
€ 0,30992*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2159*
€ 0,3159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,22603*
€ 0,26898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21403*
€ 0,2547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20603*
€ 0,24518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18703*
€ 0,22257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18003*
€ 0,21424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15103*
€ 0,17973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,65075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.