Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M12 FHBII-ALM12X120/60


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348359
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
Ankerstange M12 FHBII-ALM12X120/60
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
212 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, Injektionsanker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 7,7652*
€ 9,5252*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,0411*
€ 11,0511*
2 Tage
2100
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 9,122*
€ 11,112*
11 Tage
14
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,8653*
€ 12,5987*
Lager 262
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 16,43664*
€ 19,18664*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 19,18664*
€ 22,8321
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,91664*
€ 22,5108
pro Box
ab 50 Boxen
€ 17,82664*
€ 21,2137
pro Box
ab 100 Boxen
€ 17,24664*
€ 20,5235
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 16,43664*
€ 19,5596
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 16,43664* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 191,8664* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.