Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/165


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348564
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer highbond-anker 16x125
fischer ankerstange
Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/165
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
295 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16, Injektionsanker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,746*
€ 14,166*
2 Tage
300
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 11,79*
€ 14,23*
3 Tage
300
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 13,857*
€ 16,687*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 14,468*
€ 17,318*
Lager 262
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 20,76933*
€ 24,42933*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 24,42933*
€ 29,0709
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,43933*
€ 27,8928
pro Box
ab 50 Boxen
€ 22,10933*
€ 26,3101
pro Box
ab 100 Boxen
€ 21,37933*
€ 25,4414
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 20,76933*
€ 24,7155
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 20,76933* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 244,2933* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.