Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/60A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348878
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097642
EAN/GTIN:
     4006209976425
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/60A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
190 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16, Injektionsanker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 18,38*
2 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 15,865*
€ 18,555*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 17,5795*
€ 20,5095*
3 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 18,697*
€ 21,687*
Lager 262
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 27,96404*
€ 31,07404*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 31,07404*
€ 36,97811
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,67404*
€ 36,50211
pro Box
ab 50 Boxen
€ 29,25404*
€ 34,81231
pro Box
ab 100 Boxen
€ 28,71404*
€ 34,16971
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 27,96404*
€ 33,27721
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 27,96404* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 310,7404* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.