Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube TX T10 3,5x35mm ST L35mm Innensechsrund TX FTF-ST3,5X35YZP200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51353063
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660101
EAN/GTIN:
     4048962043402
Suchbegriffe:
Bohle
Diele
Dielenschraube
Holzdielenschraube
Senkkopfschraube TX T10 3,5x35mm ST L35mm Innensechsrund TX FTF-ST3,5X35YZP200
Weitere Informationen:
Bitgröße:
10
Bitgröße Phillips:
2
Farbe:
Zink
Gewindeart:
grob
Gewindelänge:
24 mm
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Kopfdurchmesser:
6 mm
Länge:
35 mm mm
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
3.5 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Senkkopf:
ja
Spitzenform:
spitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6000
€ 6,40*
ab € 7,03*
€ 9,86*
€ 5,00*
ab € 7,42*
€ 10,36*
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 13,13*
2 Tage
6000
€ 6,40*
ab € 9,71*
€ 13,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,706*
€ 19,926*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,926*
€ 23,71194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,606*
€ 23,33114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,026*
€ 22,64094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,976*
€ 21,39144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,276*
€ 20,55844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,706*
€ 17,50014
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.