Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube TX T20 ST L60mm Innensechsrund TX FDF-ST4,0X60YZP100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51353377
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660207
EAN/GTIN:
     4048962043525
Suchbegriffe:
MDF-Plattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Senkkopfschraube TX T20 ST L60mm Innensechsrund TX FDF-ST4,0X60YZP100
Weitere Informationen:
Bitgröße:
20
Bitgröße Phillips:
2
Farbe:
Zink
Gewindeart:
grob
Gewindelänge:
36 mm
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Kopfdurchmesser:
8 mm
Länge:
60 mm mm
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Senkkopf:
ja
Spitzenform:
spitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,85*
1 Tag
3000
€ 6,40*
ab € 3,35*
€ 4,89*
€ 5,00*
ab € 4,33*
€ 6,21*
2 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 4,63*
€ 6,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,998*
€ 9,778*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,778*
€ 11,63582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,298*
€ 11,06462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,098*
€ 10,82662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,598*
€ 10,23162
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,098*
€ 9,63662
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,998*
€ 8,32762
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,06998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.