Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Torq-Set 6,4mm(¼) L32mm 871/1TORQ-SETMPLUS32MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 32 mm - Wera Werk - 05066634001
871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 32 mm - Wera Werk - 05066634001
Wera 871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 32 mm, # 1/4 Zoll x 32 mm, 05066634001
Artikel-Nr.:
     262-51462307
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066634001
EAN/GTIN:
     4013288033154
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Torq-Set-Bit-Satz
Schrauberbit Torq-Set 6,4mm(¼) L32mm 871/1TORQ-SETMPLUS32MM
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
30 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Klingenstärke:
11 mm
Schraubsystem:
Torq-Set
Weitere Suchbegriffe: bit-satz wera, bit satz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 7,29*
10
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 7,53*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 7,75*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,87*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066635001
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.