Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/1 TORQ-SET Mplus Bits, 32 mm, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 871/1 TORQ-SET Mplus Bits, 32 mm, 32 mm
Wera 871/1 TORQ-SET Mplus Bits, 32 mm, 32 mm
Wera 871/1 TORQ-SET Mplus Bits, 32 mm, 32 mm
Wera 871/1 TORQ-SET Mplus Bits, 32 mm, 32 mm
Wera 871/1 TORQ-SET Mplus Bits, 32 mm, 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p567513
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066634001
EAN/GTIN:
     4013288033154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Torq-Set-Bit-Satz
  • Für TORQ-SET Schrauben
  • Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Hochwertige Bits für TORQ-SET(r)-Schrauben.
Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca.
70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Gewicht:
13
Ausführung:
Mplus
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Torq-Set
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
hartmetallbeschichtet
VDE-geprüft:
Nein
Serie:
871/1
Klingenlänge (in Zoll):
1 1/4
Antriebsgröße:
6,3
Antriebsform:
Sechskant
Klingendurchmesser:
11
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hersteller:
Wera
Klingenlänge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-satz wera, bit satz, TORQ-SET-Mplus-Bits
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 7,29*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 7,53*
10
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 7,75*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,87*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066635001
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.