Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenvierkant-Schraubbit #3 L50mm 868/4IMPDCDIY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
868/4 IMP DC Impaktor Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05057672001
868/4 IMP DC Impaktor Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05057672001
Wera 868/4 IMP DC Impaktor Innenvierkant Bits, # 3 x 50 mm, 05057672001
Artikel-Nr.:
     262-51463229
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057672001
EAN/GTIN:
     4013288157553
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Innenvierkant-Schraubbit #3 L50mm 868/4IMPDCDIY
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
3 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schraubsystem:
Innenvierkant
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,63*
€ 20,18*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 20,78*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,28*
€ 21,83*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,69*
€ 22,56*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,62*
€ 23,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 109,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057671001
ab € 3,514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.