Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S650532 Herst.-Nr.: 05057672001 EAN/GTIN: 4013288157553 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Bits für Innenvierkant-Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Abtrieb: | Innen-Vierkant (Robertson) | Größe: | 3 | Antrieb: | 1/4" | Form: | F 6.3 | Produkt-Art: | Vierkant-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Vierkant-Bit-Satz, vierkant-bits wera, vierkant-bit-satz, Wera |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,58* | € 19,64* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 16,06* | € 20,70* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,84* | € 20,95* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,35* | € 21,60* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,52* | € 23,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,504* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|