Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel Ø8x40mm Kst m.Schraube Nylon 50mm Ø5mm m.Rand f.Gasbeton DUOPOWER8X40EASYHOOKLOOPK(4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51797188
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557927
EAN/GTIN:
     4048962405491
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
Allrounddübel
Allzweckdübel
Universaldübel Ø8x40mm Kst m.Schraube Nylon 50mm Ø5mm m.Rand f.Gasbeton DUOPOWER8X40EASYHOOKLOOPK(4)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm mm
Bohrlochtiefe:
50 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 - 5 mm
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
40 mm mm
Mit Rand:
ja
Mit Schraube:
ja
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, schraubanker fischer, schraubanker, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,67*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,70*
€ 3,80*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,06*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 2,92*
€ 4,08*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,90* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.