Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ o.f ST L120mm H1700mm farblos 1170610010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-52343155
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1170610010
EAN/GTIN:
     4007123663729
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Stativ o.f ST L120mm H1700mm farblos 1170610010
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Breite:
150 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
1700 mm
Länge:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
391
€ 8,50*
ab € 28,2306*
€ 38,0906*
€ 4,90*
ab € 29,99*
€ 41,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,26*
€ 41,59*
€ 4,00*
ab € 31,06*
€ 42,07*
€ 4,70*
ab € 37,64*
€ 49,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.