Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-TascheHelm Akku aufladb sw ST m.LM 1178600401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-52343193
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178600401
EAN/GTIN:
     4007123663224
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
LED-TascheHelm Akku aufladb sw ST m.LM 1178600401
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
1
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Taschen-/Helmleuchte
Batterieart:
Akku
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
137 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 22,03*
€ 29,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 22,1841*
€ 29,7941*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,13*
€ 30,63*
€ 8,95*
ab € 22,45*
€ 31,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,44*
€ 32,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,2014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.