Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Clipleuchte Akku aufladb mehrf Kst m.LM 1175890


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-52343339
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175890
EAN/GTIN:
     4007123645831
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Clipleuchte Akku aufladb mehrf Kst m.LM 1175890
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
1
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Clipleuchte
Batterieart:
Akku
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
175 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 17,7425*
€ 24,6625*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,73*
€ 25,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,51*
€ 25,84*
€ 4,90*
ab € 18,47*
€ 26,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,53*
€ 27,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,1814*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.