Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bauleuchte 66,9W IP54 DINORA 5700K 8300lm Kst 1LED Mit Steckdose 100-240V 1171580021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     262-52920264
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171580021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED-Bauleuchte 66,9W IP54 DINORA 5700K 8300lm Kst 1LED Mit Steckdose 100-240V 1171580021
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8300 lm
Breite:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
5700 - 5700 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
66.9 - 66.9 W
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Max. Systemleistung:
66.9 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Steckdose:
ja
Nennspannung:
100 - 240 V V
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, brennstuhl led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, Bodenleuchte, Gummileuchte, Industriegummileuchte, Leuchte, Universalhängeleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
859
€ 8,50*
ab € 91,2503*
€ 112,4003*
7 Tage
859
€ 5,99*
ab € 90,74*
€ 115,69*
€ 4,90*
ab € 94,86*
€ 119,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,13*
€ 123,32*
€ 4,70*
ab € 106,21*
€ 130,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,3501*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640010
ab € 12,07*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2106*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,65*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,34*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,58*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.