Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 8060, 67W, 8300lm, 5700K, IP54, Steckdose, 5 m RN-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 8060, 67W, 8300lm, 5700K, IP54, Steckdose, 5 m RN-Kabel
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 8060, 67W, 8300lm, 5700K, IP54, Steckdose, 5 m RN-Kabel
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 8060, 67W, 8300lm, 5700K, IP54, Steckdose, 5 m RN-Kabel
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 8060, 67W, 8300lm, 5700K, IP54, Steckdose, 5 m RN-Kabel
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 8060, 67W, 8300lm, 5700K, IP54, Steckdose, 5 m RN-Kabel
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 8060, 67W, 8300lm, 5700K, IP54, Steckdose, 5 m RN-Kabel
Brennenstuhl LED Baustrahler DINORA 8060, 67W, 8300lm, 5700K, IP54, Steckdose, 5 m RN-Kabel
Artikel-Nr.:
     5417B-p4493500
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171580021
EAN/GTIN:
     4007123675760
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Der Mobile LED Arbeitsstrahler DINORA 8060 von Brennenstuhl ist ein tragbarer LED-Strahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Kantenschutz. Der LED Baustrahler eignet sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz und kann über den beleuchteten Ein/Aus-Schalter kinderleicht bedient werden. Die verbauten SMD-LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt die Arbeitsleuchte durch folgende Eigenschaften:

  • Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht
  • Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
  • Leicht zu transportieren, mit Tragegriff
  • Spritzwassergeschützte Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und selbstschließendem Deckel
  • Art der LED: SMD LEDs
  • Leistung: 66,9 W
  • Lichtstrom: 8300 lm
  • Farbtemperatur: 5700 K (tageslichtweiß)
  • Min. / Max. Nenneingangsspannung: 100 - 240 V
  • Kabellänge: 5 m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Schutzart: IP54 (Staub- und spritzwassergeschützt)
  • Schutzklasse: I
  • Schlagfestigkeit: IK08
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Energielabel_v2:
D
Schutzart IP:
IP 54
Grundpreis:
Nein
Stromversorgung:
kabelgebunden
Kabeltyp:
H07 RN-F 3G 1,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Kabellänge:
5
Farbtemperatur:
5700 K
Lichtfarbe:
kaltweiß
Lumen:
8300 lm
Leistung Watt:
66,9 W
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
859
€ 8,50*
ab € 91,2503*
€ 112,4003*
7 Tage
859
€ 5,99*
ab € 90,74*
€ 115,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 94,86*
€ 119,83*
€ 5,95*
ab € 100,13*
€ 123,32*
€ 4,70*
ab € 106,21*
€ 130,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,3501*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640010
ab € 12,07*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2106*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,65*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,34*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,58*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.