| |
|
| Artikel-Nr.: 262-55712453 Herst.-Nr.: 212188 EAN/GTIN: 4021103080207 |
| |
|
| | |
| Markierungsstift sw wasserf L=140mm rundspitz 212188 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 140 mm | Spitzenform: | rundspitz | Wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, permanent marker, Beschriftungsstift, Bezeichnungsstift, Kreide, Marker, Markierungskreide, Markierungsstift, Schreiber, Signierkreide, Stift, Zackbandstreifen-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,00* | € 6,47* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,21* | € 6,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,28* | € 6,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,39* | € 7,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,60* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|