Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte 60W AGL 220-240V SchnurSteck 1176420010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     262-56287509
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1176420010
EAN/GTIN:
     4007123680641
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
handlampe 100w brennenstuhl
Handleuchte 60W AGL 220-240V SchnurSteck 1176420010
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
210 mm
Durchmesser:
146 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Höhe/Tiefe:
285 mm
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
Glühlampe
Länge:
136 mm
Max. Systemleistung:
60 W
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: handlampe 42v, handlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,78*
€ 23,80*
5 Tage
2412
€ 8,50*
ab € 17,2978*
€ 23,8178*
8 Tage
2412
€ 5,99*
ab € 17,22*
€ 24,73*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 25,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,07*
€ 26,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.