Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizdübel Ø5x25mm Kst Nylon 35mm Ø3mm f.Gasbeton f.SKT-Schr DUOPOWER5X25LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-56599442
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535452
EAN/GTIN:
     4048962239829
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Spreizdübel Ø5x25mm Kst Nylon 35mm Ø3mm f.Gasbeton f.SKT-Schr DUOPOWER5X25LD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
5 mm mm
Bohrlochtiefe:
35 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3 - 3 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
25 mm mm
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0272*
€ 0,0409*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0306*
€ 0,0418*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0302*
€ 0,0418*
9 Tage
5100
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0303*
€ 0,0419*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04487*
€ 0,06317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06317*
€ 0,07517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,06267*
€ 0,07458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06077*
€ 0,07232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05707*
€ 0,06791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05467*
€ 0,06506
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04487*
€ 0,0534
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.