Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M10x75mm ST gvz 10mm Ø10mm Spreizank FAZIIPLUS10/10KGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-58272466
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564681
EAN/GTIN:
     4048962463064
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Bolzenanker M10x75mm ST gvz 10mm Ø10mm Spreizank FAZIIPLUS10/10KGS
Weitere Informationen:
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Gewindeende
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Brandschutzklasse nach EN 13501-2:
EI120
Durchsteckmontage:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
75 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
17 mm
Verankerung:
Spreizanker
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7036*
€ 0,9136*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7364*
€ 0,9564*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7586*
€ 0,9786*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,864*
€ 1,1268*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,07925*
€ 1,60925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60925*
€ 1,91501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51925*
€ 1,80791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36925*
€ 1,62941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31925*
€ 1,56991
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27925*
€ 1,52231
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,07925*
€ 1,28431
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.