Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel Ø8x65mm Kst Nylon 75mm Ø4,5-6mm f.Gasbeton f.SKT-Schr DUOPOWER8X65LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-58443668
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538251
EAN/GTIN:
     4048962262186
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Universaldübel Ø8x65mm Kst Nylon 75mm Ø4,5-6mm f.Gasbeton f.SKT-Schr DUOPOWER8X65LD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm mm
Bohrlochtiefe:
75 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5 - 6 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
65 mm mm
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0967*
€ 0,1343*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0988*
€ 0,1349*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0949*
€ 0,1394*
5 Tage
4350
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1063*
€ 0,1453*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1655*
€ 0,2155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.