Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED-Multifunktionsleuchte OLI sw Kst Akku_eingeb aufladb m.LM 1171540
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Brennenstuhl
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-58556047
Hersteller:
Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
1171540
EAN/GTIN:
4007123653973
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Multifunktionsleuchte OLI sw Kst Akku_eingeb aufladb m.LM 1171540
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
0
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Multifunktionsleuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
200 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
80 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Camping-Lampe
,
Camping-Laterne
,
Campinglampe
,
Campinglampen
,
Zeltlampe
,
anbaudeckenleuchte 4000k
,
deckenanbauleuchte
,
Pen-Leuchte
,
Stableuchte
,
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 956
5 Tage
2208
€ 8,50*
ab € 22,3423*
€ 30,2823*
Lager 1955
8 Tage
2208
€ 5,99*
ab € 22,28*
€ 31,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,43*
€ 31,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,20*
€ 31,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,65*
€ 33,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku Campinglampe CAL 1 mit Hanfseil und Bambussockel (Outdoor Lampe mit 370 lm, IP44, bis zu 75h Leuchtdauer, dimmbar, einstellbare Lichtfarbe)
Brennenstuhl
1171800
ab € 25,78*
Ähnlich
Akku LED Outdoor Leuchte OLI 310 AB mit Bluetooth® Lautsprecher (Campingleuchte mit Magnet und Haken / Campinglampe für außen mit Lautsprecher 1x 3W, aufladbar und inkl. USB-Pow...
Brennenstuhl
1171640
ab € 25,53*
Ähnlich
Akku Solar LED Outdoor Leuchte GL 400 AS (Campinglampe mit 400lm, IP44, bis zu 4,5h Leuchtdauer, 3 Schaltstufen, Powerbank, austauschbarer Li-Ion Akku 18650, USB C Ladekabel)
Brennenstuhl
1173740005
ab € 22,55*
Ähnlich
Akku Solar LED Outdoor Leuchte OLI 400 AS (Campinglampe IP54 mit 450lm, bis zu 70h Leuchtdauer, Schaltstufen, dimmbar, 2 austauschbare Li-Ion-Akkus 18500, Powerbank, USB C Ladek...
Brennenstuhl
1173740004
ab € 24,2801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen