Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Baustellen-Verlängerungskabel
>
Artikel
CEE-Verlängerung 10m 3x2,5qmm or Gummi 1167650510
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Brennenstuhl
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-58556115
Hersteller:
Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
1167650510
EAN/GTIN:
4007123673865
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerung 10m 3x2,5qmm or Gummi 1167650510
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
10 m m
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung:
230 - 230 V V
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Stecker
,
CEE-Verlängerungsleitung
,
CEE-Winkelkupplung
,
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
verlängerungskabel 16a orange 10m
,
anschlussleitung
,
anschlussleitung 3x1,5
,
Anschlussschnur
,
Euro-Verlängerung
,
Flachleitung
,
Geräteanschlussleitung
,
Kaltgeräteverlängerung
,
Kaltgeräte-Verlängerung
,
Kleingerätezuleitung
,
Konfektionierte Leitung
,
Leitung
,
Netzanschlusskabel
,
Netzanschlussleitung
,
SCHUKO-Zuleitung
,
Zuleitung
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 956
3 Tage
156
2
€ 8,50*
ab € 33,6493*
€ 42,6393*
Lager 1955
7 Tage
198
2
€ 5,99*
ab € 33,59*
€ 43,35*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 35,03*
€ 44,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 36,14*
€ 46,78*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 36,96*
€ 46,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 93,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungs- und Fixiergurt (Befestigungsriemen für Steckdosenleisten, Kabel Organzier mit 27cm Länge für die Eventbranche, die Werkstatt, das Haus, den Lagerraum, das Wohnmobi...
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,56*
Zubehör
Transport- und Aufbewahrungstasche für Verlängerungskabel (Kabeltasche mit doppeltem Tragegriff, staub- und spritzwasserdichtes Material, abwaschbar, robust, ideal für Campingpl...
Brennenstuhl
1510020
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen