Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M10x95mm ST gvz 10mm Ø10mm Spreizank FAZIIPLUS10/10EIMER(145)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-59837688
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568857
EAN/GTIN:
     4048962491302
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Blecheimer
Bolzenanker M10x95mm ST gvz 10mm Ø10mm Spreizank FAZIIPLUS10/10EIMER(145)
Weitere Informationen:
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Brandschutzklasse nach EN 13501-2:
EI120
Durchsteckmontage:
ja
Feuerfest:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
53 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
95 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
17 mm
Verankerung:
Spreizanker
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Metall-Eimer, Metalleimer, Schraubanker, fischer bolzenanker m10, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 69,86*
€ 86,56*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 69,78*
€ 86,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 71,50*
€ 88,63*
16 Tage
612
€ 6,99*
ab € 83,83*
€ 102,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,82*
€ 174,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.