Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel Ø10x80mm Kst Nylon 100mm f.Gasbeton f.SKT-Schr DUOPOWER10X80LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-60073464
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Universaldübel Ø10x80mm Kst Nylon 100mm f.Gasbeton f.SKT-Schr DUOPOWER10X80LD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Bohrlochtiefe:
100 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
80 mm mm
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, nylondübel 10x80, nylondübel, nylondübel fischer, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1824*
€ 0,2624*
2 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1864*
€ 0,2664*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1928*
€ 0,2728*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,184*
€ 0,29*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,30217*
€ 0,44217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,44217*
€ 0,52618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40217*
€ 0,47858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38217*
€ 0,45478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36217*
€ 0,43098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35217*
€ 0,41908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30217*
€ 0,35958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,05425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.