Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 10x80 538252


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71168390
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538252
EAN/GTIN:
     4048962262193
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Allrounddübel
Allzweckdübel

DuoPower 10x80 538252

Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
100 mm
Länge:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1824*
€ 0,2524*
2 Tage
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1864*
€ 0,2564*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1928*
€ 0,2628*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,28*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2037*
€ 0,2886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2228*
€ 0,26513
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1928*
€ 0,22943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.