Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Inspektionskamera fl 1500mm flex Videoaufnahme 0601241401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm Flexible Sonde IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm Flexible Sonde IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm Flexible Sonde IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm Flexible Sonde IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm Flexible Sonde IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm Flexible Sonde IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm Flexible Sonde IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm Flexible Sonde IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm Flexible Sonde IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm Flexible Sonde IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm Flexible Sonde IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm Flexible Sonde IP67, IP54
Bosch GIC 12V-5-27 C PROFESSIONAL Industrielle Inspektionskamera 8,3 mm Flexible Sonde IP67, IP54
Artikel-Nr.:
     262-60196767
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601241401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Akku-Inspektionskamera fl 1500mm flex Videoaufnahme 0601241401
Weitere Informationen:
Ausführung:
biegsam
Durchmesser Kamerasonde:
8.3 mm
Gewicht:
0.7 kg
Länge:
1500 - 1500 mm
Schutzart (IP) Displayeinheit:
IP54
Schutzart (IP) Sonde:
IP67
Videoaufnahme:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 294,01*
€ 323,26*
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 295,43*
€ 324,27*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,21*
€ 331,85*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 316,24*
€ 343,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 347,74*
€ 378,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,21*
€ 450,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,27*
€ 446,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,47*
€ 427,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,74*
€ 413,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.