Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Solarleuchte Akku aufladb sw Kst m.LM 1173740004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-60793317
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173740004
EAN/GTIN:
     4007123691739
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
LED-Solarleuchte Akku aufladb sw Kst m.LM 1173740004
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
2
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Solarleuchte
Batterieart:
Akku
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
400 - 400 lm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4675
€ 8,50*
ab € 24,2201*
€ 32,7501*
8 Tage
4691
€ 5,99*
ab € 24,35*
€ 33,66*
€ 4,99*
ab € 25,44*
€ 34,25*
€ 4,90*
ab € 25,45*
€ 34,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,90*
€ 35,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.