| |
|
| Artikel-Nr.: 262-61157149 Herst.-Nr.: 10236015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer leer Kst 442x151x357mm L-BOXX136 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Koffer | Breite: | 442 mm mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | schwarz | Gesamtzahl der Fächer: | 1 | Höhe: | 151 mm mm | Tiefe: | 357 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,26* | € 76,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,28* | € 76,75* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,06* | € 76,83* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,14* | € 77,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,35* | € 86,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|