Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning L-Boxx 136 10236015 Messgerätekoffer ABS (B x H x T) 445 x 152 x 358mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R400822
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     10236015
EAN/GTIN:
     4014651360150
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Messgerätekoffer
Lehrlingskoffer
Die robusten L-BOXX®en aus dem Sortimo-System eignen sich ideal zur Aufbewahrung von hochwertiger Messtechnik. Durch das vereinheitlichte Klicksystem sind die L-BOXX®en voll kompatibel mit denen diverser Werkzeughersteller und weiterem Sortimo-Zubehör. Die L-BOXX®en sind auch in alle -Fahrzeugeinrichtungen integrierbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
358 mm
Höhe:
152 mm
Breite:
445 mm
Innenmaß Tiefe:
310 mm
Innenmaß Höhe:
101 mm
Innenmaß Breite:
378 mm
Gewicht:
2.2 kg
Typ:
L-Boxx 136
Material:
ABS
Innenmaß (B x H x T):
378 x 101 x 310 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Belastbarkeit (max.):
25 kg
Produkt-Art:
Messgerätekoffer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,51*
€ 78,22*
€ 5,95*
ab € 61,58*
€ 78,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,16*
€ 78,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,56*
€ 82,75*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,86*
€ 89,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.