Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherset 18tlg 4PH 4PZ Tasche 5Schlitz 1000V Schutzisoliert 1000V KRAFTFORMKOMPAKTVDE18UNIVERSAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-61648258
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006613001
EAN/GTIN:
     4013288229991
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendreherset 18tlg 4PH 4PZ Tasche 5Schlitz 1000V Schutzisoliert 1000V KRAFTFORMKOMPAKTVDE18UNIVERSAL
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
4
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
18
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Verpackung:
Tasche
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,15*
€ 64,32*
€ 4,90*
ab € 50,32*
€ 64,33*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 54,24*
€ 67,13*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 52,72*
€ 67,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,13*
€ 71,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.