Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld tief 6-reihig 72TE VT16RR1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld tief 6-reihig 72TE VT16RR1600
Verteilerfeld tief 6-reihig 72TE VT16RR1600
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60174121
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VT16RR1600
EAN/GTIN:
     4015153728790
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld tief 6-reihig 72TE VT16RR1600

Verteilerfeld tief 6-reihig,72TE,N+PE Steckkl,BxH: 250x900mm
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
133 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,05*
€ 175,20*
€ 5,95*
ab € 160,96*
€ 189,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,32*
€ 193,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,91*
€ 247,75*
Frei Haus
ab € 212,96*
€ 250,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.