Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø51mm geschl Kst RCD90LM12-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(140


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B006C47
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01523
EAN/GTIN:
     4031026543574
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandsschelle 1f Ø51mm geschl Kst RCD90LM12-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(140
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
51 - 51 mm
Farbe:
schwarz
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
51 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
210
€ 5,90*
ab € 23,331*
€ 27,451*
Lager 262
210
€ 5,95*
ab € 26,1156*
€ 30,4656*
18 Tage
nicht lagernd
14
€ 5,90*
ab € 27,542*
€ 33,262*
14
Frei Haus
ab € 31,4679*
€ 36,4179*
14
Frei Haus
ab € 31,8522*
€ 36,8022*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 210 Packungen
€ 30,4656*
€ 36,25406
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,1156*
€ 31,07756
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,61156* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 210 Packungen
Mindestbestellmenge: 210 Packungen ( entspricht € 6.397,776* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.