Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

151-01523 RCD90LM12-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 195,2x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 36,0-51,0 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     721-02433085
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01523
EAN/GTIN:
     4031026543574
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Für Bündeldurchmesser von 35,1 mm bis zu 51,0 mm geeignet. Einteiliger Ratschenv
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Abdeckungen, Alu-Schelle, Befestigungsschelle, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Ratsche, Schelle, Snapper
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
210
€ 5,90*
ab € 23,301*
€ 27,311*
210
€ 5,95*
ab € 26,0256*
€ 30,4056*
Lager 721
nicht lagernd
14
€ 5,90*
ab € 27,602*
€ 33,252*
14
Frei Haus
ab € 31,6179*
€ 37,8679*
14
Frei Haus
ab € 32,0122*
€ 38,2522*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 33,252*
€ 39,56988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,012*
€ 38,09428
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,602*
€ 32,84638
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,7602* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen
Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 465,528* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.