Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal Kst 100x68mm ver-ws RAL9016 GEB-K unbeh 5750qmm 2000mm BR6510019016


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager BR6510019016 Kabelkanal-Zubehör
Hager BR6510019016 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B024A74
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR6510019016
EAN/GTIN:
     4012740013789
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal weiß
Geräteeinbaukanal Kst 100x68mm ver-ws RAL9016 GEB-K unbeh 5750qmm 2000mm BR6510019016
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
100 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
verkehrsweiß
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5750 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP40
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
68 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager, brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
206
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 14,55*
2 Tage
96
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 10,20*
€ 14,58*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 10,545*
€ 15,085*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 11,965*
€ 17,005*
Lager 262
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 12,53*
€ 17,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,95*
€ 21,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,76*
€ 21,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,49*
€ 19,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,08*
€ 19,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,48*
€ 18,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,53*
€ 14,91
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
BR6510039016
ab € 19,16*
Zubehör
Tehalit
BR6510079016
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.