Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-Unterteil zu BR 68x100mm vw BR6510019016


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50769374
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR6510019016
EAN/GTIN:
     4012740013789
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal pvc

Brüstungskanal-Unterteil zu BR 68x100mm vw BR6510019016

Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm OT 80mm in verkehrsweiß. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 oder 120 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne oder mit Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
68 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, brüstungskanal hager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
144
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 14,42*
1 Tag
92
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 10,23*
€ 14,45*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 10,575*
€ 14,925*
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 11,985*
€ 16,855*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 12,54*
€ 17,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 16,855*
€ 20,05745
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,805*
€ 18,80795
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,205*
€ 18,09395
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,605*
€ 17,37995
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,985*
€ 14,26215
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 33,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
BR6510039016
ab € 19,14*
Zubehör
Tehalit
BR6510079016
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.