Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittkaschierung 68x100mm Stahlblech BR651007 vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60768666
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR6510079016
EAN/GTIN:
     4012740988988
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Schnittkaschierung 68x100mm Stahlblech BR651007 vws

Schnittkaschierung zu BR/H/N/A/S 68x100mm OT 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß. Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend.
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
100 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,88*
€ 11,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 11,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 11,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,98*
€ 11,42*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRA08029016
ab € 35,29*
Zubehör
Tehalit
FB6013059016
ab € 15,03*
Zubehör
Hager
FB6013069016
ab € 4,70*
Zubehör
Tehalit
FB6013049016
ab € 17,96*
Zubehör
Tehalit
LF6011089016
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.