Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal Kst 170x68mm ver-ws RAL9016 GEB-K unbeh 10050qmm 2000mm BR6517019016


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager BR6517019016 Kabelkanal-Zubehör
Hager BR6517019016 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B024A92
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR6517019016
EAN/GTIN:
     4012740013888
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal pvc
Geräteeinbaukanal Kst 170x68mm ver-ws RAL9016 GEB-K unbeh 10050qmm 2000mm BR6517019016
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
verkehrsweiß
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
10050 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP40
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
68 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
2
€ 5,90*
ab € 14,80*
€ 20,54*
2 Tage
64
2
€ 4,99*
ab € 14,80*
€ 20,54*
2
€ 5,46*
ab € 15,605*
€ 21,605*
2
€ 3,90*
ab € 16,08*
€ 22,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,98*
€ 26,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,22*
€ 31,20
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,96*
€ 30,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,68*
€ 29,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,73*
€ 28,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,88*
€ 27,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,98*
€ 22,59
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR6517089016
ab € 38,70*
Zubehör
Tehalit
BRTB
ab € 5,48*
Zubehör
Tehalit
BR0802A9016
ab € 11,94*
Zubehör
Hager
BR6517069016
ab € 7,17*
Zubehör
Tehalit
BR6517079016
ab € 8,88*
Zubehör
Tehalit
BR65170W9016
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.